曜日別特売
15103520 雅卓上敷盆 福井クラフト 05190337

15103520 雅卓上敷盆 福井クラフト 05190337
15103520 雅卓上敷盆 福井クラフト 05190337

雅卓上敷盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4596-70
内容量1個注文コード05190337品番15103520
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):273mm●サイズ(H):11mm●重量:470g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4596-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする