福井クラフト
雅卓上敷盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4596-71
68-4596-70
68-4596-71
68-4596-72
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190346
品番
15103530
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):387mm●サイズ(D):298mm●サイズ(H):11mm●重量:600g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4596-71