曜日別特売
15103540 雅卓上敷盆 福井クラフト 05190355

15103540 雅卓上敷盆 福井クラフト 05190355
15103540 雅卓上敷盆 福井クラフト 05190355

雅卓上敷盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4596-72
内容量1個注文コード05190355品番15103540
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):418mm●サイズ(D):315mm●サイズ(H):11mm●重量:690g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4596-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする