福井クラフト
尺4 懐石乱調マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4597-48
68-4597-45
68-4597-47
68-4597-48
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190626
品番
11015080
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):296mm●サイズ(H):7mm●重量:795g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4597-48