曜日別特売
15003160 祇園半月敷マット 福井クラフト 05190791

祇園半月敷マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4597-75
内容量1個注文コード05190791品番15003160
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):316mm●サイズ(H):4mm●重量:382g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4597-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする