福井クラフト
祇園半月敷マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4597-81
68-4597-86
68-4597-75
68-4597-77
68-4597-78
68-4597-79
68-4597-80
68-4597-81
68-4597-82
68-4597-83
68-4597-84
68-4597-85
68-4597-76
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190836
品番
11014360
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):316mm●サイズ(H):4mm●重量:382g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4597-81