曜日別特売
11017220 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191308

11017220 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191308
11017220 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191308
11017220 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191308

雲流両面半月盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4599-14
内容量1個注文コード05191308品番11017220
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●サイズ(W):332mm●サイズ(D):302mm●サイズ(H):10mm●重量:380g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4599-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする