曜日別特売
15003210 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191378

15003210 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191378
15003210 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191378

雲流両面半月盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4599-21
内容量1個注文コード05191378品番15003210
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●サイズ(W):393mm●サイズ(D):358mm●サイズ(H):10mm●重量:564g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4599-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする