曜日別特売
15003230 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191396

15003230 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191396
15003230 雲流両面半月盆 福井クラフト 05191396

雲流両面半月盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4599-23
内容量1個注文コード05191396品番15003230
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●サイズ(W):455mm●サイズ(D):413mm●サイズ(H):10mm●重量:810g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4599-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする