福井クラフト
雲流両面半月盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4599-30
68-4599-14
68-4599-15
68-4599-16
68-4599-17
68-4599-18
68-4599-19
68-4599-20
68-4599-21
68-4599-22
68-4599-23
68-4599-29
68-4599-30
68-4599-31
68-4599-32
68-4599-33
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191421
品番
11012210
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):364mm●サイズ(D):329mm●サイズ(H):10mm●重量:470g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4599-30