福井クラフト
雲流両面半月盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4599-33
68-4599-14
68-4599-15
68-4599-16
68-4599-17
68-4599-18
68-4599-19
68-4599-20
68-4599-21
68-4599-22
68-4599-23
68-4599-29
68-4599-30
68-4599-31
68-4599-32
68-4599-33
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191448
品番
11012225
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):455mm●サイズ(D):413mm●サイズ(H):10mm●重量:810g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4599-33