曜日別特売
11017290 宴半月両面盆 福井クラフト 05191631

11017290 宴半月両面盆 福井クラフト 05191631
11017290 宴半月両面盆 福井クラフト 05191631
11017290 宴半月両面盆 福井クラフト 05191631

宴半月両面盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4600-05
内容量1個注文コード05191631品番11017290
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●サイズ(W):422mm●サイズ(D):384mm●サイズ(H):10mm●重量:660g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4600-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする