福井クラフト
宴半月両面盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4600-06
68-4600-03
68-4600-04
68-4600-05
68-4600-06
68-4600-07
68-4600-08
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191640
品番
15005430
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):362mm●サイズ(D):328mm●サイズ(H):10mm●重量:480g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4600-06