曜日別特売
15005440 宴半月両面盆 福井クラフト 05191649

15005440 宴半月両面盆 福井クラフト 05191649
15005440 宴半月両面盆 福井クラフト 05191649

宴半月両面盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4600-07
内容量1個注文コード05191649品番15005440
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):392mm●サイズ(D):355mm●サイズ(H):10mm●重量:550g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4600-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする