曜日別特売
15005170 木瓜盆 福井クラフト 05191965

15005170 木瓜盆 福井クラフト 05191965
15005170 木瓜盆 福井クラフト 05191965

木瓜盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05191965品番15005170
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):363mm●サイズ(D):363mm●サイズ(H):16mm●重量:610g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4600-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする