福井クラフト
角隅切布目盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4600-92
68-4600-88
68-4600-89
68-4600-90
68-4600-91
68-4600-92
68-4600-93
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05192026
品番
11014480
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):345mm●サイズ(D):345mm●サイズ(H):17mm●重量:530g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4600-92