曜日別特売
15005310 カスリ角盆 福井クラフト 05192148

15005310 カスリ角盆 福井クラフト 05192148
15005310 カスリ角盆 福井クラフト 05192148

カスリ角盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4601-55
内容量1個注文コード05192148品番15005310
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):335mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):18mm●重量:535g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4601-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする