曜日別特売
17417770 角盆 福井クラフト 05192349

17417770 角盆 福井クラフト 05192349
17417770 角盆 福井クラフト 05192349

角盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4601-99
内容量1個注文コード05192349品番17417770
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):333mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):24mm●重量:400g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4601-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする