福井クラフト
角盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4602-02
68-4601-82
68-4601-83
68-4601-84
68-4601-96
68-4601-97
68-4601-98
68-4601-99
68-4602-01
68-4602-02
68-4602-03
68-4602-04
68-4603-53
68-4603-54
68-4603-55
68-4603-56
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05192367
品番
17417790
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):393mm●サイズ(D):393mm●サイズ(H):27mm●重量:790g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4602-02