福井クラフト
耐熱A 羽反布目角盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4602-10
68-4602-09
68-4602-10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05192446
品番
15005160
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):360mm●サイズ(H):20mm●重量:585g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4602-10