福井クラフト
尺1 細長エアートレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4603-20
68-4603-20
68-4603-22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05192909
品番
15006820
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):323mm●サイズ(D):179mm●サイズ(H):19mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-20