福井クラフト
領収盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05192997
品番
50307090
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):12mm●重量:78g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-31