曜日別特売
15151110 角盆 福井クラフト 05193076

15151110 角盆 福井クラフト 05193076
15151110 角盆 福井クラフト 05193076

角盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4603-54
内容量1個注文コード05193076品番15151110
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):19mm●重量:380g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4603-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする