福井クラフト
木 切立長角盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4604-51
68-4604-49
68-4604-50
68-4604-51
68-4604-52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05193627
品番
17312060
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):26mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4604-51