福井クラフト
木 切立正角盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4605-36
68-4605-36
68-4605-37
68-4605-38
68-4605-39
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05194065
品番
17311990
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):335mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):26mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4605-36