曜日別特売
17312010 木 切立正角盆 福井クラフト 05194081

木 切立正角盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4605-37
内容量1個注文コード05194081品番17312010
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(D):365mm●サイズ(H):26mm●材質:木製品アズワン品番68-4605-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする