福井クラフト
木 尺1 ラグビー型盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4606-12
68-4606-12
68-4606-13
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05194440
品番
17313070
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):334mm●サイズ(D):264mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4606-12