福井クラフト
木 荒彫脇取盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4608-39
68-4608-38
68-4608-39
68-4608-40
68-4608-41
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05195815
品番
16913420
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):607mm●サイズ(D):394mm●サイズ(H):43mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4608-39