曜日別特売
16913430 木 荒彫脇取盆 福井クラフト 05195831

木 荒彫脇取盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4608-40
内容量1個注文コード05195831品番16913430
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●サイズ(W):575mm●サイズ(D):363mm●サイズ(H):42mm●材質:木製品アズワン品番68-4608-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする