福井クラフト
木 脇取盆 黒目はじき渕白木
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4608-43
68-4608-42
68-4608-43
68-4608-44
68-4608-45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05195858
品番
17280550
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):457mm●サイズ(D):304mm●サイズ(H):44mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4608-43