福井クラフト
木 脇取盆 黒目はじき渕白木
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4608-45
68-4608-42
68-4608-43
68-4608-44
68-4608-45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05195876
品番
17280570
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):610mm●サイズ(D):395mm●サイズ(H):44mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4608-45