曜日別特売
15104770 HPP バスボックス ダークブラウン 福井クラフト 05195937

15104770 HPP バスボックス ダークブラウン 福井クラフト 05195937
15104770 HPP バスボックス ダークブラウン 福井クラフト 05195937
15104770 HPP バスボックス ダークブラウン 福井クラフト 05195937

HPP バスボックス ダークブラウン

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番68-4608-56
内容量1個注文コード05195937品番15104770
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●サイズ(W):510mm●サイズ(D):380mm●サイズ(H):125mm●材質:ハイルドポリエチレンアズワン品番68-4608-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする