EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬付 S柄 CHHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
10.09
10.09
10.09
10.08
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
全長(mm)
150
150
155
160
165
170
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05221755
品番
CHHR+10.09
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.09
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子
刃長(mm)
29
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°