曜日別特売
41322112 8.5寸 長手玉手箱 SLマット 福井クラフト 05231637

8.5寸 長手玉手箱 SLマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番68-4661-34
内容量1個注文コード05231637品番41322112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):155mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4661-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする