曜日別特売
41322114 8.5寸 長手玉手箱 SLマット 福井クラフト 05231655

8.5寸 長手玉手箱 SLマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4661-36
内容量1個注文コード05231655品番41322114
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):155mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4661-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする