福井クラフト
尺1 松寿弁当 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):98mm●サイズ(H):40mm●重量:142g●材質:ABS樹脂
注文コード
05242731
品番
70001890
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4681-80
仕様
●サイズ(W):305mm●サイズ(D):98mm●サイズ(H):40mm●重量:142g●材質:ABS樹脂