70001520 尺3 松花堂 仕切 内朱天黒 福井クラフト 05243686

尺3 松花堂 仕切 内朱天黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05243686
品番
70001520
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
●サイズ(W):363mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):40mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする