福井クラフト
新丸かご
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4683-44
注文コード
05243851
品番
70010940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):37mm●重量:32g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-44