曜日別特売
70011550 8寸 布目六角用仕切 福井クラフト 05248087

8寸 布目六角用仕切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05248087
品番
70011550
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
アズワン品番
68-4690-82
仕様
●サイズ(W):252mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):36mm●重量:212g●材質:ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする