福井クラフト
尺0 布目六角用仕切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05248121
品番
23214740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
仕様
●サイズ(W):323mm●サイズ(D):281mm●サイズ(H):37mm●重量:212g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-88