福井クラフト
尺0 布目六角用仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05248130
品番
70011560
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4690-89
仕様
●サイズ(W):323mm●サイズ(D):281mm●サイズ(H):37mm●重量:328g●材質:ABS樹脂