曜日別特売

[冷凍]白バラプレミアムいちご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(95mL×6個)
内容量1セット(95mL×6個)注文コード05257398品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,914
販売価格(税別)
¥2,698

鳥取県産の生乳から作られた乳製品を使ったアイスクリームに鳥取県産のいちごを使ったソースをあわせました。ミルクアイスといちごソースを混ぜたほのかにいちごが香るアイスの上にいちごソースをのせて2層にしています。濃厚なミルクの風味といちごの爽やかな酸味の絶妙なハーモニーをお楽しみください。果汁果肉8%使用。

用途
-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする