曜日別特売

[冷凍]ブラッドオレンジ(タロッコ)ジュース冷凍

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(1000g×3本)
注文コード
05257940
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,210
販売価格(税別)
¥3,898

タロッコ種をはじめとするシチリア島特産の赤いオレンジを搾り、ストレート果汁100%のジュースにしました。1kgのジュースを作るのに使うオレンジは約3kg。癖になるさっぱりとした味わいの真っ赤なジュースです。

用途
解凍後及び開封後は冷蔵庫で保存し、お早めにお召し上がりください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする