曜日別特売

カゴメ 濃厚リコピンジューススマートペット 720ml x15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
05279728
品番
4901306026700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,046
販売価格(税別)
¥5,598

完熟したトマトをぎゅっと濃縮したトマト100%飲料です。1.6倍のトマトを使用し、更に高リコピントマトを加えることでリコピン量が2倍(
)です。濃厚でトマトのしっかりとしたコクがあり、料理用途にも適した味わいです。トマトのうち高リコピントマト35%使用。
「カゴメトマトジュース食塩無添加」720ml対比

保存環境
常温
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。
※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする