EXILF411SA9N2-0 防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形 岩崎電気 05282957

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05282957
品番
EXILF411SA9N2-0
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 既設対応形 <取付ピッチ800mm>

用途
屋内・屋外用
仕様
電源ユニット内蔵形、水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=Ex de ⅡB+H2 T6、厚生労働省型式検定合格品
材質
保護カバー:硬質ガラス
質量(kg)
11
材質(本体)
アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
22.1(200V)
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)152.0
光束(Lm)
3360
LED寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
適合ランプ
電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N5)
耐雷サージ
10kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする