アズワン
フッ素樹脂 PTFE 分解容器
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-3091-05
67-3091-06
67-3091-05
67-3091-04
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05287856
品番
NR0216-007
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
オールPTFE製。
仕様
●容量(mL):250●外径×内径×全高×有効高さ(mm):Φ90×Φ70×115×65●耐圧:約0.2MPa(2kg/cm2)以下●耐熱温度:120℃以下 ※125℃以上で使用すると変形・リークする場合があります。●材質:本体・キャップ・中栓/PTFE(フッ素樹脂)●オートクレーブ仕様
アズワン品番
67-3091-05