サージプロテクターSP150-1224

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05293132
品番
SP150-1224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

・12/24V自動車サージ吸収保護器 車用 車両サージ保護器
・車用品 150mm 12/24Vプロテクタープロテクター
・[高品質保護] - 12/24V車両用のサージアブソーバープロテクターは、電子機器を溶接やジャンプスタート時のダメージから守ります。
・[効果的な損傷防止] - 150mmの自動車用サージアブソーバープロテクターは、シートメタルパルスの溶接時に電気システムを保護します。
・[瞬間的な節電対策] - バッテリーターミナルに取り付けることで、不必要なサージを吸収し、電気システムを保護します。
・[LEDインジケーター] - 保護時には緑色の光が点灯し、保護なしの場合は赤色の光が点灯します。
・[高い互換性] - 12V / 24Vシステムに適用可能で、極性保護と逆接続の警告機能が付いています。

材質
金属,ゴム,ABS
質量(g)
634
備考
12V / 24Vシステムに適しています。極性保護 - 逆接続警告
タイプ
サージプロテクター
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする