- 測定範囲(mm)
- 0~200
- 付属品
- -
- 種別
- 内・外側測定面超硬合金チップ付き
- 質量(g)
- 198
- 寸法L(mm)
- 290
- 寸法H(mm)
- 16
- シリーズ
- 500
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 寸法A(mm)
- 20
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 寸法D(mm)
- 50
- 寸法B(mm)
- 24.5
- 寸法C(mm)
- 18.1
- 量子化誤差
- ±1カウントを含まず
- 繰返し精度(mm)
- 0.01
- 最大応答速度
- 無制限
- 保護等級
- IP67(IEC60529)
- デプスバー
- あり
- 機能
- 原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
- コード
- 368-993
- サムローラ
- あり
- 許容誤差
- 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
- 位置検出方式
- 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
- 出力端子
- あり
- 最大許容誤差(μm)
- EMPE:±20、SMPE:±40
- ミツトヨ品番
- 500-724-20
- 電池寿命(年)
- 通常使用状態で約5