CG-150AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320529

 

CG-150AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320529
CG-150AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320529
CG-150AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320529
CG-150AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320529

標準シリンダゲージ

(6件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・最小読取値・内容量など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲
内側:20.1~750mm、外側:0~750mm
最小読取値(mm)
0.02
注文コード
05320529
品番
CG-150AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロングジョウタイプのノギスで、大型パイプや球体の外径測定に最適です。先端の特殊形状により内側測定も可能です。
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます

ミツトヨ品番
534-115
付属品
-
質量(kg)
2.9
測定範囲
内側:20.1~750mm、外側:0~750mm
寸法L(mm)
995
寸法H(mm)
32
シリーズ
534
寸法t(mm)
8
寸法F(mm)
62.5
寸法S(mm)
18.5
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
150
最小読取値(mm)
0.02
最大測定長(mm)
750
寸法M(mm)
12
コード
511-703
寸法R(mm)
10
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.08mm
最小内側測定長(mm)
20.1
最大許容誤差(μm)
二つの不一致の値が存在します
内側測定(mm)
±0.04~±0.08
補正値(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダイヤルゲージ・保護カバーは付属しておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35068616
2022-06-12
用途: 計測

他のメーカーと比較はしてないですが、精度に問題ありません。

対象商品 : 35068652
2019-09-16
用途: 機械のメンテナンス時
ノーバマリンジャパン株式会社 様(運輸・通信業)

いつもエンジン整備の為使っているものなので満足している。

対象商品 : 35068616
2017-03-24
用途: 測定

ミツトヨの製品は、やはり、安心して使用することができます

1人が参考にしています
対象商品 : 35068607
2016-07-11
用途: 機械加工時の測定

申し分ない精度に満足しています。

対象商品 : 35068634
2016-03-28
用途: 内径の測定

さすが安定のミツトヨ 使いやすいです

対象商品 : 35068607
2015-03-24
用途: 国家技能検定ー機械検査の練習用

製品そのものはさすがミツトヨ製、申し分ありません。ただし、収納ケースがやけに大きく場所をとりますし、スチロール製の間仕切りもやけに薄っぺらく安っぽいです。汎用性を考えているのかもしれませんが、ユーザから見るとどうにかなりませんかね・・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする