曜日別特売
CG-10A(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05321491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG-10A(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05321491
CG-10A(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05321491

526シリーズ 小口径シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~200
注文コード
05321491
品番
CG-10A(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。
テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)
0~200
測定子
超硬ボール付測定子No.21JAA224
シリーズ
547
仕様
●継ぎ足しロッド:5本(10、20、30、30、100mm)●指示器(ABSデジマチックインジケータ):デプスゲージ用543-700B(ID-C0512NXB)
ストローク(mm)
指示器:12.7
寸法A(mm)
63.5
最小表示量(mm)
0.0005(0.001/0.01切換可)
測定力(N)
1.5以下
平面度(μm)
2
ベース長(mm)
63.5
ベース幅(mm)
16
指示誤差(μm)
±5
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ / USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020 / 接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ) / 接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ) / USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ) / U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ) / U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ) / U-WAVE-T取付板:02AZE200 / U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ) / U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ) / U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ) / U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ) / U-WAVE-R:02AZD810D / U-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670 / U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ) / U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ) / U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする